pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE8 TAPPO TPE 8 2 - TPE8

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE8 TAPPO TPE 8 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 2 pollici

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343079243

Codice prodotto

TEATPE8

Cod. produttore

TPE8

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

2 pollici

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale