TEAFLEX - TEATPE2 TAPPO TPE 2 3/8 - TPE2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Passo della filettatura - 1.337 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/8 di pollice
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343079182
Codice prodotto
TEATPE2
Cod. produttore
TPE2
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
3/8 di pollice
Qualità del materiale:
Ottone


