TEAFLEX - TEATPE02 TAPPO TPE 02 PG09 - TPE02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Passo della filettatura - 1.411 mm
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8030343079083
Codice prodotto
TEATPE02
Cod. produttore
TPE02
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Passo della filettatura:
1.411 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tappo esagonale


