pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE010 TAPPO TPE 010 PG48 - TPE010

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343079076

Codice prodotto

TEATPE010

Cod. produttore

TPE010

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

48

Protezione della superficie:

Nichelato

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale