pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVPEVAT40 TUBO SV POLIURETANO D.40 ZINC - SVPEVAT40

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVPEVAT40 TUBO SV POLIURETANO D.40 ZINC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

  • Materiale di rivestimento 2° strato (esterno) - Filo d'acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343127517

Codice prodotto

TEASVPEVAT40

Cod. produttore

SVPEVAT40

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Il Polietilene – EVA appartiene alla famiglia di prodotti polioelifinici e può essere estruso a celle chiuse. Grazie alle caratteristiche del materiale il prodotto può essere utilizzato in svariati campi di applicazione. Ha buone performance alle sollecitazioni meccaniche; un alto livello di galleggiamento ed un buon isolamento termico. Inoltre ha un’ottima lavorabilità, che rende il rivestimento ideale ed economico per le guaine flessibili metalliche. L’EVA può essere mescolato con una vasta gamma di agenti ritardanti, in modo da ottenere prodotti con diversi gradi di resistenza al fuoco. La trecciatura rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scorie roventi e trucioli taglienti. Questi materiali sono completamente riciclabilie soddisfano i requisiti degli standards internazionali per la tutela ambientale. Guaina in acciaio zincato a semplice aggraffatura ricoperta di Polietilene/Eva aspirato (SVPEVA) o rivestita con una treccia di fili in acciaio zincato (SVPEVAT), acciaio inox AISI 304 (SVPEVAT..X), rame stagnato (SVPEVAT..CU). Il Polietilene reticolato è un materiale resistente agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali, etc. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) Buona flessibilita’ e resistenza alla fatica Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, UNI CEI 11170-3 (LR4) EN 45545-2 (HL3) RINA ELE143710CS (SVPEVAT) EN ISO 11925-2 EXOVA: ASTM E162, ASTM E662, ASTM E1354, BOMBARDIER SMP 800-C, BOEING BSS7239 EN 61386-23 SVPEVAT: Compatibilità con l’intera gamma di raccordi serie CM. SVPEVA: Compatibilità con le gamme di raccordi serie SV e NM.