pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMGP07PG07 RACCORDO SV- MG 7 PG07 - SVMGP07PG07

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMGP07PG07 RACCORDO SV- MG 7 PG07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG7

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Senza filettatura

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343073647

Codice prodotto

TEASVMGP07PG07

Cod. produttore

SVMGP07PG07

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG7

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Altro

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Minimo diametro interno del flessibile:

7 mm

Diametro esterno più grande:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Altezza totale:

5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato