pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMGG21 RACCORDO SV- MG 21 3/4 - SVMGG21

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMGG21 RACCORDO SV- MG 21 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - Senza

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Senza filettatura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343073586

Codice prodotto

TEASVMGG21

Cod. produttore

SVMGG21

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Altro

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Minimo diametro interno del flessibile:

21 mm

Diametro esterno più grande:

26 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Altezza totale:

18.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato