pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMGG12A RACCORDO SV- MG 12A 1/2 - SVMGG12A

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMGG12A RACCORDO SV- MG 12A 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343073524

Codice prodotto

TEASVMGG12A

Cod. produttore

SVMGG12A

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato