pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMG45M50 RACCORDO SV- MG 45 ISO M50X1,5 - SVMG45M50

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 50...50

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343095830

Codice prodotto

TEASVMG45M50

Cod. produttore

SVMG45M50

Produttore

TEA

Diametro nominale:

45 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

50...50

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Lunghezza totale:

43 mm

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.