pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMG28M32 RACCORDO SV- MG 28 ISO M32X1,5 - SVMG28M32

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMG28M32 RACCORDO SV- MG 28 ISO M32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343095809

Codice prodotto

TEASVMG28M32

Cod. produttore

SVMG28M32

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato