pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMG21M25 RACCORDO SV- MG 21 ISO M25X1,5 - SVMG21M25

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 50...50

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343095779

Codice prodotto

TEASVMG21M25

Cod. produttore

SVMG21M25

Produttore

TEA

Diametro nominale:

21 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

50...50

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Diametro esterno più grande:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Lunghezza totale:

37.5 mm

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.