pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMG15M20 RACCORDO SV- MG 15 ISO M20X1,5 - SVMG15M20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMG15M20 RACCORDO SV- MG 15 ISO M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343073890

Codice prodotto

TEASVMG15M20

Cod. produttore

SVMG15M20

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato