pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMF20 RACCORDO SV- MF 20 3/4 - SVMF20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMF20 RACCORDO SV- MF 20 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343073357

Codice prodotto

TEASVMF20

Cod. produttore

SVMF20

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato