pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMF13M20 RACCORDO SV- MF 13 M20X1,5 - SVMF13M20

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 50...50

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343095564

Codice prodotto

TEASVMF13M20

Cod. produttore

SVMF13M20

Produttore

TEA

Diametro nominale:

13 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

50...50

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

27 mm

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.