pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMF12 RACCORDO SV- MF 12 3/8 - SVMF12

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMF12 RACCORDO SV- MF 12 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343073302

Codice prodotto

TEASVMF12

Cod. produttore

SVMF12

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato