pagina iniziale

TEAFLEX - TEASV07G TUBO TIPO SV 7 GRIGIO - SV07G

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASV07G TUBO TIPO SV 7 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Diametro interno - 7 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343077188

Codice prodotto

TEASV07G

Cod. produttore

SV07G

Produttore

TEA

Diametro nominale:

7 mm

Diametro esterno:

10 mm

Diametro interno:

7 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Raggio di curvatura statico:

25 mm

Colore:

Grigio

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità ne consigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato. Compatibile con i raccordi serie SV e NM.