TEAFLEX - TEASTDX504A316 TUBO INOX AISI316L STDX50 MT.4 - STDX504A316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipologia - Rigido
Diametro interno - 47.5 mm
Diametro esterno - 50 mm
Temperatura di impiego - -50...600 °C
Confezione
4 M
EAN
8030343142626
Codice prodotto
TEASTDX504A316
Cod. produttore
STDX504A316
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Rigido
Diametro interno:
47.5 mm
Diametro esterno:
50 mm
Temperatura di impiego:
-50...600 °C
Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L. STD: IMQ n°EM575 (5555). STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555). Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ. DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX


