TEAFLEX - TEASTDX404A316 TUBO INOX AISI316L STDX40 MT.4 - STDX404A316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Diametro esterno - 40 mm
Tipologia - Rigido
Diametro interno - 37.5 mm
Temperatura di impiego - -50...600 °C
Confezione
4 M
EAN
8030343142619
Codice prodotto
TEASTDX404A316
Cod. produttore
STDX404A316
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inossidabile
Diametro esterno:
40 mm
Tipologia:
Rigido
Diametro interno:
37.5 mm
Temperatura di impiego:
-50...600 °C
Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L. STD: IMQ n°EM575 (5555). STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555). Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ. DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX


