TEAFLEX - TEASMPFT12B TUBO TIPO SMPFT12B TRECCIATO - SMPFT12B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Materiale - Poliammide
Temperatura di impiego - -40...105 °C
Raggio di curvatura statico - 30 mm
Colore - Nero
Confezione
50 M
EAN
8030343111837
Codice prodotto
TEASMPFT12B
Cod. produttore
SMPFT12B
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Raggio di curvatura statico:
30 mm
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Treccia d'acciaio
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Protezione antincendio secondo UL 94:
V0
Diametro interno:
12 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Diametro esterno:
17 mm


