TEAFLEX - TEARSGP08 RIDUZIONE RS 8 1 M-PG21 F - RSGP08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Materiale - Ottone
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice
Dimensione della filettatura PG interna - 21
Confezione
10 PZ
EAN
8030343068636
Codice prodotto
TEARSGP08
Cod. produttore
RSGP08
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Materiale:
Ottone
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1 pollice
Dimensione della filettatura PG interna:
21


