pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSGP05 RIDUZIONE RS 5 1 M-PG11 F - RSGP05

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSGP05 RIDUZIONE RS 5  1    M-PG11 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 11

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343068605

Codice prodotto

TEARSGP05

Cod. produttore

RSGP05

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

11

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 pollice

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG