pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSGP03 RIDUZIONE RS 3 3/4M-PG13,5F - RSGP03

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSGP03 RIDUZIONE RS 3    3/4M-PG13,5F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 13

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343068582

Codice prodotto

TEARSGP03

Cod. produttore

RSGP03

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

13

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG