pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSGP01 RIDUZIONE RS 1 1/2M-PG09 F - RSGP01

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSGP01 RIDUZIONE RS 1 1/2M-PG09 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/2 pollice

  • Dimensione della filettatura PG interna - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068568

Codice prodotto

TEARSGP01

Cod. produttore

RSGP01

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1/2 pollice

Dimensione della filettatura PG interna:

9

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG