pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP47 RIDUZIONE R47 PG36 F-PG42 M - RPP47

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP47 RIDUZIONE R47  PG36  F-PG42  M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 36

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 42

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343068476

Codice prodotto

TEARPP47

Cod. produttore

RPP47

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

36

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

42

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG