pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP46 RIDUZIONE R46 PG29 F-PG36 M - RPP46

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP46 RIDUZIONE R46 PG29 F-PG36 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura PG interna - 29

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 36

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068469

Codice prodotto

TEARPP46

Cod. produttore

RPP46

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura PG interna:

29

Dimensione della filettatura PG esterna:

36

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG