pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP45 RIDUZIONE R45 PG21 F-PG29 M - RPP45

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP45 RIDUZIONE R45  PG21  F-PG29  M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 21

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 29

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068452

Codice prodotto

TEARPP45

Cod. produttore

RPP45

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

21

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

29

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG