pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP44 RIDUZIONE R44 PG16 F-PG21 M - RPP44

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP44 RIDUZIONE R44 PG16 F-PG21 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura PG interna - 16

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068445

Codice prodotto

TEARPP44

Cod. produttore

RPP44

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura PG interna:

16

Dimensione della filettatura PG esterna:

21

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG