pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP42B RIDUZIONE R42B PG11 F-PG13,5M - RPP42B

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP42B RIDUZIONE R42B PG11  F-PG13,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 11

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 13

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343068407

Codice prodotto

TEARPP42B

Cod. produttore

RPP42B

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

11

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

13

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG