pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP40 RIDUZIONE R40 PG07 F-PG09 M - RPP40

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP40 RIDUZIONE R40  PG07  F-PG09  M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 7

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 9

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343068339

Codice prodotto

TEARPP40

Cod. produttore

RPP40

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

7

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

9

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG