pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM506 RIDUZ. RM506 ISO 50M-PG29 F - RM506

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM506 RIDUZ. RM506 ISO 50M-PG29 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 50

  • Dimensione della filettatura PG interna - 29

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068261

Codice prodotto

TEARM506

Cod. produttore

RM506

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

50

Dimensione della filettatura PG interna:

29

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG