pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM405 RIDUZ. RM405 ISO 40M-PG21 F - RM405

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM405 RIDUZ. RM405 ISO 40M-PG21 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 40

  • Dimensione della filettatura PG interna - 21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068230

Codice prodotto

TEARM405

Cod. produttore

RM405

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

40

Dimensione della filettatura PG interna:

21

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG