pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM3225 RIDUZ. RM3225 ISO 32M-ISO 25F - RM3225

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM3225 RIDUZ. RM3225 ISO 32M-ISO 25F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 25

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343096486

Codice prodotto

TEARM3225

Cod. produttore

RM3225

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

25

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

32

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG