pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM2520 RIDUZ. RM2520 ISO 25M-ISO 20F - RM2520

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM2520 RIDUZ.  RM2520 ISO 25M-ISO 20F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 20

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 25

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343096479

Codice prodotto

TEARM2520

Cod. produttore

RM2520

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

20

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

25

Materiale:

Ottone

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG