pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM252 RIDUZ. RM252 ISO 25M-PG11 F - RM252

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM252 RIDUZ. RM252 ISO 25M-PG11 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 25

  • Dimensione della filettatura PG interna - 11

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343068162

Codice prodotto

TEARM252

Cod. produttore

RM252

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

25

Dimensione della filettatura PG interna:

11

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG