pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM20C RIDUZ. RM20C ISO 20M- 3/8 F - RM20C

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM20C RIDUZ. RM20C ISO 20M- 3/8 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 20

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/8 di pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343068117

Codice prodotto

TEARM20C

Cod. produttore

RM20C

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

20

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

3/8 di pollice

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG