pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM201 RIDUZ. RM201 ISO 20M-PG09 F - RM201

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM201 RIDUZ. RM201 ISO 20M-PG09 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 20

  • Dimensione della filettatura PG interna - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068124

Codice prodotto

TEARM201

Cod. produttore

RM201

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

20

Dimensione della filettatura PG interna:

9

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG