pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM16B RIDUZ. RM16B ISO 16M- 1/4 F - RM16B

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM16B RIDUZ. RM16B ISO 16M- 1/4 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/4 di pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068087

Codice prodotto

TEARM16B

Cod. produttore

RM16B

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/4 di pollice

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG