TEAFLEX - TEARM160 RIDUZ. RM160 ISO 16M-PG07 F - RM160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 7
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 16
Materiale - Ottone
Confezione
20 PZ
EAN
8030343068094
Codice prodotto
TEARM160
Cod. produttore
RM160
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
7
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Dimesione della filettatura esterna (metrica):
16
Materiale:
Ottone
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG


