TEAFLEX - TEARGP29A RIDUZIONE R29A 1 1/2F-PG42 M - RGP29A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 1/2 pollice
Dimensione della filettatura PG esterna - 42
Confezione
5 PZ
EAN
8030343067998
Codice prodotto
TEARGP29A
Cod. produttore
RGP29A
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1 1/2 pollice
Dimensione della filettatura PG esterna:
42


