TEAFLEX - TEARGP28A RIDUZIONE R28A 1 1/4F-PG36 M - RGP28A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 1/4 pollice
Tipo di filettatura esterna - PG
Dimensione della filettatura PG esterna - 36
Materiale - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8030343067974
Codice prodotto
TEARGP28A
Cod. produttore
RGP28A
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1 1/4 pollice
Tipo di filettatura esterna:
PG
Dimensione della filettatura PG esterna:
36
Materiale:
Ottone


