pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP28 RIDUZIONE R28 1 F-PG36 M - RGP28

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGP28 RIDUZIONE  R28  1    F-PG36 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 36

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343067967

Codice prodotto

TEARGP28

Cod. produttore

RGP28

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

36

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.