pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP27A RIDUZIONE R27A 1 F-PG29 M - RGP27A

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGP27A RIDUZIONE  R27A 1    F-PG29 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 29

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067950

Codice prodotto

TEARGP27A

Cod. produttore

RGP27A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

29

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.