pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP26 RIDUZIONE R26 1/2F-PG29 M - RGP26

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGP26 RIDUZIONE  R26    1/2F-PG29  M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 29

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067936

Codice prodotto

TEARGP26

Cod. produttore

RGP26

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/2 pollice

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

29

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.