TEAFLEX - TEARGP24 RIDUZIONE R24 3/8F-PG16 M - RGP24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/8 di pollice
Tipo di filettatura esterna - PG
Dimensione della filettatura PG esterna - 16
Materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343067905
Codice prodotto
TEARGP24
Cod. produttore
RGP24
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
3/8 di pollice
Tipo di filettatura esterna:
PG
Dimensione della filettatura PG esterna:
16
Materiale:
Ottone


