TEAFLEX - TEARGG7 RIDUZIONE R 7 3/4 F-1 M - RGG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice
Materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343067851
Codice prodotto
TEARGG7
Cod. produttore
RGG7
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
3/4 di pollice
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1 pollice
Materiale:
Ottone


