pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGG2 RIDUZIONE R 2 1/4 F- 3/4 M - RGG2

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGG2 RIDUZIONE R 2 1/4 F- 3/4 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067806

Codice prodotto

TEARGG2

Cod. produttore

RGG2

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

Altro

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS