TEAFLEX - TEARGG1 RIDUZIONE R 1 1/4 F- 1/2 M - RGG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Materiale - Ottone
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/2 pollice
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - Altro
Confezione
20 PZ
EAN
8030343067790
Codice prodotto
TEARGG1
Cod. produttore
RGG1
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Materiale:
Ottone
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1/2 pollice
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
Altro


