pagina iniziale

TEAFLEX - TEARFGG16 RIDUZIONE RF16 1 F-1 1/2 M - RFGG16

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARFGG16 RIDUZIONE RF16 1 F-1 1/2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343067738

Codice prodotto

TEARFGG16

Cod. produttore

RFGG16

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 1/2 pollice

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS