pagina iniziale

TEAFLEX - TEARFGG09 RIDUZIONE RF 9 3/8 F-1 M - RFGG09

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARFGG09 RIDUZIONE RF 9    3/8 F-1  M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/8 di pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1 pollice

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067622

Codice prodotto

TEARFGG09

Cod. produttore

RFGG09

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

3/8 di pollice

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1 pollice

Materiale:

Acciaio

Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS