TEAFLEX - TEARBPP029 RIDUZIONE RB029 PG21 M-PG29 F - RBPP029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione della filettatura PG interna - 29
Dimensione della filettatura PG esterna - 21
Confezione
1 PZ
EAN
8030343067035
Codice prodotto
TEARBPP029
Cod. produttore
RBPP029
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione della filettatura PG interna:
29
Dimensione della filettatura PG esterna:
21
Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG


